99-0410-00-04

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54835937 品番99-0410-00-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
極数4 シリーズ712 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)3 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)青銅 シェルサイズ11.5 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーメス 接合型スクリューオン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする