79-3108-52-04

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54835964 品番79-3108-52-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
長さ(m)2 定格電圧60V 定格電流(A)1 材質(シース)PUR 方向【コネクタ1】ライトアングル 絶縁体PVC 保護等級IP67 AWG26 芯数4 コネクタ【1】M5【2】未処理終端 コンタクト数【コネクタ1】4 断面積(mm2)0.14 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタジェンダー【コネクタ1】メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする