99 0430 24 04

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54835989 品番99 0430 24 04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様【コーディング】A 極数4 シリーズ713 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 シェルサイズ20.5 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーメス 接合型ネジ 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-25 接続方向ライトアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする