08-2301-000-000

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54836025 品番08-2301-000-000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

コネクタハウジングは、優れた寸法安定性で広く使用されるPBT製品、高強度と耐薬品性があります。また、絶縁性に優れるため、多くの電気部品や自動車部品で使用されています。耐摩耗性と耐腐食性に優れた銀めっきが施された黄銅ボディのコンタクトは、耐久性があり、高温環境でも優れたパフォーマンスを実現しています。かん合時にIP67となり、ケーブルにかかる張力を防ぐのに役立つストレートボディを備えています

機能ねじロックシステム、ねじ終端 動作温度-40→+100℃ RoHS指令(10物質対応)対応 挿抜回数最大500回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする