BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 機構部品(電子部品)
BINDER(ビンダー)の 基板用コネクタ
09-9765-30-04
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54836050
品番
09-9765-30-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
極数
4
シリーズ
719
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧
60V
定格電流(A)
3
保護等級
IP40
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
サブミニチュア
コンタクトジェンダー
オス
接合型
ネジ
実装タイプ
パネルマウント
表面処理(コンタクト)
金
最大動作温度(℃)
70
最小動作温度(℃)
-25
接続方向
ストレート