BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 機構部品(電子部品)
BINDER(ビンダー)の 基板用コネクタ
99-0422-00-07
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54836068
品番
99-0422-00-07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
712
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧
125V
端子の種類
はんだ
定格電流(A)
1
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
ナイロン
コンタクト数
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
M9
コンタクトジェンダー
メス