BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 機構部品(電子部品)
BINDER(ビンダー)の 基板用コネクタ
09-0077-00-03
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54836086
品番
09-0077-00-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,837
販売価格(税別)
¥
1,670
バスケットに入れる
極数
3
シリーズ
711
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧
125V
定格電流(A)
4
保護等級
IP40
材質(ハウジング)
真鍮
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
M9
コンタクトジェンダー
オス
実装タイプ
パネルマウント
表面処理(コンタクト)
金
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-40
接続方向
ストレート