BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 機構部品(電子部品)
BINDER(ビンダー)の 基板用コネクタ
99-0479-100-08
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54836120
品番
99-0479-100-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
極数
8
シリーズ
711
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧
125V
定格電流(A)
1
保護等級
IP40
材質(ハウジング)
メタル
材質(コンタクト)
真鍮
シェルサイズ
11.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
M9
コンタクトジェンダー
オス
接合型
スクリューオン
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
金
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-40
接続方向
ストレート