09-4224-00-04

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54836190 品番09-4224-00-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
極数4 シリーズ693 ソケットorプラグソケット 定格電圧400V 定格電流(A)16 保護等級IP67 材質(ハウジング)ナイロン 材質(コンタクト)青銅 結線方法スクリュー コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)100 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする