99-0487-12-08

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54836244 品番99-0487-12-08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
仕様【コーディング】A 極数8 シリーズ713 ソケットorプラグプラグ 定格電圧60V 定格電流(A)2 保護等級IP67 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする