99-4226-14-07

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54836305 品番99-4226-14-07
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
極数7 シリーズ693 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮,青銅 シェルサイズ29 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール6+PE ストレインリリーフあり 結線方法はんだ コンタクトジェンダーメス 接合型スクリューオン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)100 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする