BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 機構部品(電子部品)
BINDER(ビンダー)の 基板用コネクタ
99-4221-00-04
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54836348
品番
99-4221-00-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
極数
4
シリーズ
693
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧
400V
定格電流(A)
16
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
ストレインリリーフ
あり
結線方法
スクリュー
シリーズ番号
692693
コネクタサイズ
スタンダード
コンタクトジェンダー
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
銀
最大動作温度(℃)
100
最小動作温度(℃)
-40
接続方向
ストレート