BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 機構部品(電子部品)
BINDER(ビンダー)の 基板用コネクタ
08-2433-000-001
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54836357
品番
08-2433-000-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,144
販売価格(税別)
¥
1,040
バスケットに入れる
長さ(mm)
16.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
【1】シリーズ720コネクタアクセサリ【2】シリーズ720ソケット
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-40