99-9476-100-07

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54836366 品番99-9476-100-07
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
極数7 シリーズ710 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)1 保護等級IP40 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネット 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする