09-3111-86-04

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54836375 品番09-3111-86-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
極数4 シリーズ707 ソケットorプラグソケット 定格電圧60V 定格電流(A)1 保護等級IP67 材質(ハウジング)メタル 材質(コンタクト)真鍮 シェルサイズ3 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法配線済み コネクタサイズM5 コンタクトジェンダーオス 接合型スクリューオン 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)80 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする