BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 受動部品
BINDER(ビンダー)の 受動部品その他関連用品
99-0436-14-05
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54836750
品番
99-0436-14-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
極数
5
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧
125V
定格電流(A)
4
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
メタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スクリュー
コネクタサイズ
M12
コンタクトジェンダー
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
青銅
最小動作温度(℃)
-40
接続方向
ストレート