曜日別特売
AT-2 MG 4×10P0.8-INT 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー) 54837169

 

AT-2 MG 4×10P0.8-INT 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー) 54837169
AT-2 MG 4×10P0.8-INT 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー) 54837169
AT-2 MG 4×10P0.8-INT 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー) 54837169
AT-2 MG 4×10P0.8-INT 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー) 54837169
AT-2 MG 4×10P0.8-INT 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー) 54837169

高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本外径(mm)4首下長(mm)12注文コード54837169品番AT-2 MG 4×10P0.8-INT
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング加工径(mm)M5×0.8外径(mm)4全長(mm)50最大長(mm)ねじ立て:10シャンク径(mm)6首下長(mm)12給油方式オイルホールなし材質超硬合金溝数4シャンク精度h6最大加工径(Φmm)7

商品説明動画

【スレッドミル】AT-2製品動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする