曜日別特売
AT-2 MG 6.2×16P1.25-INT 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー) 54837187

 

AT-2 MG 6.2×16P1.25-INT 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー) 54837187
AT-2 MG 6.2×16P1.25-INT 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー) 54837187
AT-2 MG 6.2×16P1.25-INT 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー) 54837187
AT-2 MG 6.2×16P1.25-INT 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー) 54837187
AT-2 MG 6.2×16P1.25-INT 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー) 54837187

高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本外径(mm)6.2首下長(mm)19.12注文コード54837187品番AT-2 MG 6.2×16P1.25-INT
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング加工径(mm)M8×1.25外径(mm)6.2全長(mm)70最大長(mm)ねじ立て:16シャンク径(mm)10首下長(mm)19.12給油方式オイルホールなし材質超硬合金溝数4シャンク精度h6最大加工径(Φmm)10.9

商品説明動画

【スレッドミル】AT-2製品動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする