BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 受動部品
BINDER(ビンダー)の 受動部品その他関連用品
09-3481-00-08
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54837994
品番
09-3481-00-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,181
販売価格(税別)
¥
4,710
バスケットに入れる
長さ(mm)
200
取付方式
パネル取り付け
保護等級
IP68
AWG
24
コネクタ
【1】M12【2】未処理終端
コンタクト数
【コネクタ1】8
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタジェンダー
【コネクタ1】オス