BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 受動部品
BINDER(ビンダー)の 受動部品その他関連用品
99-9128-60-08
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54838545
品番
99-9128-60-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,871
販売価格(税別)
¥
2,610
バスケットに入れる
極数
8
シリーズ
720
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧
125V
定格電流(A)
2
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
ポリマー
材質(コンタクト)
青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
ミニチュア
コンタクトジェンダー
メス
接合型
スナップイン
実装タイプ
パネルマウント
表面処理(コンタクト)
金