BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 受動部品
BINDER(ビンダー)の 受動部品その他関連用品
99-4201-00-07
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54838554
品番
99-4201-00-07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,991
販売価格(税別)
¥
1,810
バスケットに入れる
極数
7
シリーズ
693
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧
250V
定格電流(A)
10
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
ポリマー
RoHS指令(10物質対応)
対応
ストレインリリーフ
あり
結線方法
圧着
コンタクトジェンダー
オス
接合型
スクリューオン
実装タイプ
ケーブルマウント
最大動作温度(℃)
100