仕様登録可能台数:2台
セット内容本体、レシーバー、充電ケーブル
寸法(mm)約285×118×13
質量(g)約290
対応OSWindows 8以降/iOS 9.0以降/iPad OS13以降/Android 3.2以降 ※MacOSは使用不可
接続方式レシーバー/Bluetooth5.0
キー数78キー
使用時間満充電で約135日間 ※1日8時間操作のうち5%を割り当てた場合の理論値
保証期間ご購入日から6ヶ月
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)1.5
通信可能距離(m)非磁性体(木製の机など)で約10
キーピッチ(mm)19
無線通信方式Bluetooth・無線