コンパクトORPメータ LAQUAtwin

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54841248 品番ORP-11
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

HORIBA 独自の平面センサを採用したコンパクトなORP 計です。
少量のサンプルで水溶液のORP(酸化還元電位)を測定できます。環境測定・工場排水処理・水田などの土壌管理に。

付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個/スポイト1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース/ORP 標準液(Zobell 標準液225 mV )1本/サンプリングシートB 5枚 仕様キャリブレーション:1 点 測定範囲-1000 〜 1000 質量(g)約50 外形寸法(mm)164×29×20 電源コイン型リチウム電池3 V(CR2032)2 個 測定項目ORP(酸化還元電位) 精度±2 mV(計器再現性) 使用温度(℃)周囲温度:5 〜 40 表示方式カスタム(モノクロ)デジタル液晶表示(バックライト機能付) 分解能1mV 使用温湿度範囲周囲温度:5 〜 40℃、相対湿度:85% 以下(ただし結露しないこと) 測定範囲(mV)-1000〜1000 電池寿命約400 時間(バックライトOFF 時)[バックライトON 時は電池寿命が短くなります。] サイズ(mm)164X29X20 必要サンプル量(mL)0.3以上(サンプリングシートB を使用すると0.05から測定可能です。) 防水IP57 分解能(mV)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする