クリーンモア

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(5kg) 注文コード 54841379 品番 32369
参考基準価格(税別)¥2,580 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

油汚れに強く経済的な洗剤。

用途
優れた洗浄力で、油汚れに強い洗剤です。
経済的にお使いいただけます。
タイプ液体 希釈倍率400倍 液性中性 繰り返し・詰め替え対応
化学物質等安全データシート(SDS):(0.2MB)
注意
※目安の希釈倍率となります。汚れの度合い、使用用途に応じて希釈してください。
※小分け(充填)作業には、別売の専用コックが必要です。注文コード31378996

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54841388
2025-05-11
用途:
食器の洗浄
飲食業

毎回クリーンモアを使用しています。手荒れがなく快適です。

2024-10-15
用途:
施設の食器洗浄
医療法人社団 大森内科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

調理師さんか同じような価格帯の洗剤よりも手荒れが少ないと言っており、リピートしてます。他よりもお安く手に入るので助かっています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする