※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VHSLB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
刃長(mm)
0.64
有効長(mm)
2
注文コード
54841695
品番
VHSLB2008-020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,110
この商品は
刃径・刃長・有効長
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
ボール半径R(mm)
0.4
刃長(mm)
0.64
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
用途
対応被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼(〜55HRC)(〜60HRC)(〜70HRC)、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金用。
トラスコ品番
259-6332
首径(mm)
0.78
有効長(mm)
2
表面処理
HARDMAX
ワーク勾配角に対する実有効長 30′
2.18
ワーク勾配角に対する実有効長 1°
2.25
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′
2.31
ワーク勾配角に対する実有効長 2°
2.38
ワーク勾配角に対する実有効長 3°
2.53
ねじれ角(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
54841695
VHSLB2008-020
52849188
VHSLB2008-020
HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VHSLB
ユニオンツール
1本
¥
1,013
税込
¥
1,114
注文コードが変更になりました