オリヒロプランデュ
オリヒロプランデュの 食品
オリヒロプランデュの 健康食品
オリヒロプランデュの ダイエットサプリ
ぷるんと蒟蒻ゼリーパウチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個×24袋)
注文コード
54843663
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
安心安全のパウチ包装
ぷるぷる食感の蒟蒻ゼリー
種別
ピーチ
質量(g)
130
保存方法
常温
賞味期限
270日
アズワン品番
65-0447-82
カロリー(kcal)
20g/1個:14
原材料
果糖ぶどう糖液糖、砂糖、果汁(ピーチ、リンゴ)、還元水飴、蒟蒻粉/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、塩化カリウム、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)