ぷるんと蒟蒻ゼリーパウチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(6個×24袋) 注文コード54843697 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

安心安全のパウチ包装
ぷるぷる食感の蒟蒻ゼリー

種別温州みかん 質量(g)130 保存方法常温 賞味期限270日 カロリー(kcal)20g/1個:16 原材料果糖ぶどう糖液糖、砂糖、果汁(温州みかん、オレンジ)、還元水飴、蒟蒻粉/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、塩化カリウム、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、カロテノイド色素

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする