赤から監修 カップ赤からきしめん

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(191g×24個) 注文コード54843785 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,280

ご好評いただいている『赤から』とタイアップした赤からシリーズです。

寸法(mm)158×158×68 質量(g)191 種類生タイプ麺 保存方法常温 賞味期限150日 カロリー(kcal)1食分(191g)当り:309 原材料めん(小麦粉、食塩、植物油脂、大豆食物繊維、醸造酢、酵母エキス、ぶどう糖)、スープ(糖類、たん白加水分解物、動植物油脂、しょうゆ、みそ、食塩、コチュジャン、乳糖、野菜エキス、チキンエキス、唐辛子、しょうゆもろみ、ゼラチン、粉末みそ、ローストガーリックペースト、おろしにんにく、香味油、かつおエキス、香辛料)、かやく(あげ玉、味付油あげ、味付肉そぼろ、ねぎ、にら)、加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、増粘多糖類、ソルビット、着色料(カラメル、パプリカ色素)、乳化剤、セルロース、トレハロース、香料、膨張剤、豆腐用凝固剤、酸化防止剤(V.E、ローズマリー抽出物)、香辛料抽出物、炭酸水素ナトリウム、(原材料の一部に卵、牛、ごま、豚を含む)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54843785 - 70606446 - 赤から監修 カップ赤からきしめん 寿がきや食品 赤から監修 カップ赤からきしめん 寿がきや食品 1ケース(180g×24個) 6,498 税込7,018 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする