※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニマックスドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)1.7 シャンク径(Φmm)3 溝長(mm)12 注文コード54844836 品番C-UMD 2170-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,970
この商品は刃径・シャンク径・溝長など364種類から選べます 他の種類を見る

バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル

材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数2 刃径(Φmm)1.7 溝長(mm)12 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 用途一般鋼用、アルミ用 トラスコ品番302-4539 表面処理MICROCOAT ねじれ角(°)24 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54844836 C-UMD 2170-120 37241084 C-UMD 2170-120 ユニマックスドリル ユニオンツール ユニマックスドリル ユニオンツール 1本 1,426 税込1,569 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする