※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの ドリル
ユニオンツールの 超硬ドリル
ユニオンツールの 超硬エンドミルシャンク
ユニマックスドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.75
シャンク径(Φmm)
3
溝長(mm)
12
注文コード
54844845
品番
C-UMD 2175-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,970
この商品は
刃径・シャンク径・溝長
など
364
種類から選べます
他の種類を見る
バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
刃径(Φmm)
1.75
溝長(mm)
12
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
用途
一般鋼用、アルミ用
トラスコ品番
302-4580
表面処理
MICROCOAT
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
54844845
C-UMD 2175-120
37241136
C-UMD 2175-120
ユニマックスドリル
ユニオンツール
1本
¥
1,426
税込
¥
1,569
注文コードが変更になりました