※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの ドリル
ユニオンツールの 超硬ドリル
ユニオンツールの 超硬エンドミルシャンク
ユニマックスドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
2.42
シャンク径(Φmm)
3
溝長(mm)
12
注文コード
54844879
品番
C-UMD2242-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,190
この商品は
刃径・シャンク径・溝長
など
364
種類から選べます
他の種類を見る
バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
刃径(Φmm)
2.42
溝長(mm)
12
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
用途
一般鋼用、アルミ用
トラスコ品番
353-7608
表面処理
MICROCOAT
ねじれ角(°)
24
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
54844879
C-UMD2242-120
52852365
C-UMD2242-120
ユニマックスドリル
ユニオンツール
1本
¥
1,531
税込
¥
1,684
注文コードが変更になりました