ハンドルカバー ポリエチレン製 30μ

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 54846077 品番 -
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

丈夫な肉厚ゴム入りなので従来の細いゴムより切れにくく、ハンドルに取り付け簡単です。
従来品の2倍、30μの厚みがあるので、破れにくく、開きやすいです。

種別乗用車用 材質LDPE 厚さ(μm)30 用途自動車整備、販売、展示車用など。
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※購入後1年を経過した商品はゴムが劣化し切れやすくなるので早めに使用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:308

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54846077
2025-10-22
用途:
車内清掃業務後に使用しています
Cars Labo Sabae 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

破れる事なく使用出来ています。
仕上げ後衛生的なイメージとなり重宝しています。

対象商品:
54846086
2021-02-13
用途:
お客様車両への作業時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

前回使用していたハンドルカバーより厚手でゴムの切れもなく満足していますが、もう少し価格が下がると助かります。

対象商品:
54846077
2020-11-20
用途:
整備・販売
自動車・二輪車・自転車関連業

丁寧に仕上げたことをアピールできますし、お客様にも気持ちよく引き取っていただけます。安いですが大変満足のいく商品だと思います。

対象商品:
54846077
2022-11-16
用途:
車両の移動時のハンドル保護
LATSC 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

軽自動車でもハンドルカバーが付いていると、ギリギリ装着できる、とてもキツイ状態です。
素の状態では、車両移動時にスベリますね。

1人が参考にしています
2020-11-04
用途:
お客様の車の整備時
神奈川トヨタ自動車株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

この商品はかなりの確率でハズレが入ってます。ゴムが全周にわたって付いていないものがあり、全く使い物にならない時があります。

6人が参考にしています
対象商品:
54846086
2020-11-13
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

よくゴムが切れます。使用する前に切れるので、5個に1個は使えません。返品したいくらいです。

4人が参考にしています
対象商品:
54846077
2021-01-29
用途:
タイヤ交換作業

ゴムが切れている物や広げる時に切れる物がが多数入っていました。3箱購入して3箱すべて同じ状態でしたので最後の一箱は返品交換してもらいました。
ゴムが切れにくいと謳っている商品でこれは酷い

4人が参考にしています
対象商品:
54846077
2020-11-17
用途:
メンテナンス

カバーについているゴムがことごとく切れ役割をはたしません残念です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする