フロアシート ポリエチレン製 フロント用 ノンスリップタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(500枚) 注文コード 54846113 品番 -
販売価格(税込) ¥9,898 定期注文特価(税込)9,128
販売価格(税別)
8,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
8,298 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

裏面すべり止め加工されていますのですべりにくく、作業効率に優れています。使用することでフロアマットの汚れを防ぎます。ロールタイプですので取り出しも簡単です。

種別ロール 横 材質HDPE+ノンスリップPE 厚さ(μm)45 寸法(cm)42×53(1枚) 用途自動車整備、販売、展示車用など。
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:307

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54846104
2024-07-29
用途:
整備作業後の納車時
小山スズキ販売 株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ノンスリップとの商品名ですが予想より滑る感じは他の製品と変わらないと感じます

2人が参考にしています
対象商品:
54846104
2022-01-19
用途:
来場者用
農・林・水産業

来場者用に使わせていただいています。
問題なく使えているので毎回購入させていただいております。

2人が参考にしています
対象商品:
54846104
2020-12-04
用途:
作業中、出庫時の室内清掃

濡れても破れないし、コストパフォーマンスも良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする