※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの スクエア超硬エンドミル
UTコート高能率4枚刃スクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
2
刃長(mm)
8
注文コード
54846130
品番
CXES4020-0800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
刃径・刃長
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現
材質
超微粒子合金(SuperMG)
表面処理
UTCOAT
刃数
4
刃径(Φmm)
2
刃長(mm)
8
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
4
用途
一般鋼用
トラスコ品番
149-4159
被削材
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(〜55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金
ねじれ角(°)
37〜40
シャンクテーパ角Bta(°)
16
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
54846130
CXES4020-0800
52853616
CXES4020-0800
UTコート高能率4枚刃スクエアエンドミル
ユニオンツール
1本
¥
2,304
税込
¥
2,534
注文コードが変更になりました