※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UTコート高能率4枚刃スクエアエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)3 刃長(mm)12 注文コード54846139 品番CXES4030-1200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,510
この商品は刃径・刃長など96種類から選べます 他の種類を見る

不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現

材質超微粒子合金(SuperMG) 表面処理UTCOAT 刃数4 刃径(Φmm)3 刃長(mm)12 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)6 用途一般鋼用 トラスコ品番149-4160 被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(〜55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金 ねじれ角(°)37〜40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54846139 CXES4030-1200 52853625 CXES4030-1200 UTコート高能率4枚刃スクエアエンドミル ユニオンツール UTコート高能率4枚刃スクエアエンドミル ユニオンツール 1本 2,645 税込2,910 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする