※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
UTコート高送り3枚刃ロングネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
刃長(mm)
1.6
全長(mm)
55
注文コード
54846507
品番
CFLB3020-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,220
この商品は
刃径・刃長・全長
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
加工面に困ったらこのロングネックボール。高能率加工用不等分割3枚刃
材質
超微粒子超硬合金(Super MG)
刃数
3
ボール半径R(mm)
1.0
刃長(mm)
1.6
全長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
4
用途
一般鋼用
トラスコ品番
149-3779
表面処理
UT
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
54846507
CFLB3020-200
52854000
CFLB3020-200
UTコート高送り3枚刃ロングネックボールエンドミル
ユニオンツール
1本
¥
3,466
税込
¥
3,813
注文コードが変更になりました