※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの スクエア超硬エンドミル
ハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.2
刃長(mm)
0.3
注文コード
54846577
品番
HLS2002-030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,160
この商品は
刃径・刃長
など
278
種類から選べます
他の種類を見る
高精度深リブ加工用ロングネックスクエア
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
刃径(Φmm)
0.2
刃長(mm)
0.3
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
用途
一般鋼用
トラスコ品番
247-5724
表面処理
HARDMAXCOAT
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
54846577
HLS2002-030
52854070
HLS2002-030
ハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミル
ユニオンツール
1本
¥
5,357
税込
¥
5,893
注文コードが変更になりました