透明衛生マスク マスクリア ベーシック バンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5セット) 注文コード54846603 品番M-BUNDEL-5
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別) アウトレット
¥7,9905,398

透明衛生マスク「マスクリアシリーズ」心配りと笑顔を同時にお届けするおもてなしマスクです。
透明衛生マスク『マスクリア』は装着時の審美性と機能性にこだわった、接客業に最適なおもてなしマスクです。
防曇・抗菌加工でいつでもクリアな透明フィルムが衛生面への配慮と共に、笑顔での接客対応を実現し、企業・店舗のイメージアップに貢献します。
現在、飲食チェーンさまや食品小売店様、医療機関、福祉介護施設など様々な業界で導入が進んでおります。
透明フィルムだから笑顔を隠しません。
防曇・抗菌加工だから曇りません。
口元に密着しないから、「息苦しさ・暑苦しさ」を感じません。
口元に密着しないから化粧崩れしません。
人体工学的に優れているから、着用時の違和感がありません。
サイズの調整も可能だから、長時間着用も疲れません。
「使い捨て」でないから経済的です。

用途
飲食業(レストラン・外食チェーン・ファーストフードなど)
食品小売店(ベーカリーショップ・生鮮・惣菜など)
百貨店・食品スーパー・ホテル
給食・学生食堂・社員食堂
理容美容室・エステサロン・ビューティーサロン
医療機関(歯科・小児科・病院)
福祉施設・介護施設
工場などのバックヤード(食品工場・先端技術開発セクションなど)
材質
透明フィルム/ポリカーボネート、フレーム/ポリカーボネート、ストッパー/ポリカーボネート、シリコンパッド/シリコンゴム、バンド/ポリアミド、ポリウレタン、オーリング/ニトリルゴム
クロス/ポリアミド、携帯袋/ポリエチレン
セット内容1箱/本体×5 クロス×5 携帯袋×5 サイズフリー 入数(枚)5 フィルム寸法(mm)高さ:55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする