※掲載画像の色と実際の色は異なる場合がございます。

WA-0003-MBJR カーテンボックス TOSTEM(LIXIL) 54846698 WA-0003-MBJR カーテンボックス TOSTEM(LIXIL) 54846698

カーテンボックス

(2件のレビュー)
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1箱(1個) クリエアイボリー 注文コード54846698 品番WA-0003-MBJR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,000
この商品は色・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

室内建具や造作材などと窓辺をコーディネートできます。組立て済完成品で取付けも簡単です。

用途3種類の納まりに対応。天井埋込み、壁付、天井直付の3種類の納まりで小窓からテラスサイズまで対応できます。 セット内容完成品本体×1・木口部品×2・取付ネジ・木口テープ(左右) 幅(mm)4000 クリエアイボリー 高さ(mm)127 奥行(mm)180
注意
壁付け納まりの場合は、別売りの専用の壁付け金具セットが必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23483924
2020-11-14
用途:
部屋の模様替え
自動車・二輪車・自転車関連業

当初、想像していた以上にしっかりした商品で、満足しています。

対象商品:
23483845
2020-04-23
用途:
新築建物の後付けカーテンボックス
その他業種

高級感あるしっかりしたカーテンボックスです。
ただ、説明書通りに2本のカーテンレールを取り付けると、カーテンボックスを壁付けにした場合に壁付け金具のネジがカーテンレールに干渉するから注意が必要です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする