テラモト
テラモトの バルコニーまわり
テラモトの 人工芝
テラモトの ロール式人工芝
人工芝P470
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54851380
品番
MR-011-922-0
参考基準価格(税別)
¥272,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
店舗・一般家庭・展示会場のディスプレイなどに最適な人工芝です。
用途
人工芝
材質
表面:ポリプロピレンスプリットヤーン糸、基布:ポリプロピレン、裏面:S.B.R.コーティング
質量(kg)
38.4
長さ(m)
20
幅(cm)
182
パイル長(mm)
6
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770