※掲載画像の色と実際の色は異なる場合がございます。
TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 内装商品
TOSTEM(LIXIL)の 棚柱・棚受
TOSTEM(LIXIL)の 棚受
集成カウンターデコカウンター用ブラケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1個)
注文コード
54853043
品番
NZEZ020
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
種別
アーチ型
寸法(mm)
130×130
色
アイアンブラック
耐荷重(kg)
450間隔で15未満
棚受け金具
L型棚受け
注意
※在庫がない場合、受注から15〜20日ほど納期がかかります。