エンジン式刈払機 EKM-2300A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54854740 品番EKM-2300A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

●体の中心に近い位置でハンドルを握ることができるので左右に振りやすく腕や腰などの負担も少なく長時間作業でも疲れにくい左右非対称の両手ハンドルを採用した排気量20.6mLのエンジン刈払機です
●リコイルの引きが軽く始動が簡単なKスタートを採用しています
●排出ガス自主3次規制に適合したクリーン50エンジンを採用しているので燃焼ガスの流出を大幅に減少しています
●国内組立の日本製です
●部品点数が少ないシンプルな構造で軽くてメンテナンス性にも優れています

用途畦・庭・山間部の雑草の刈り込み、畦草刈り・家周りの雑草刈り、平面の多い草地での草刈り 付属品飛散防護カバー×1・工具袋(ビニール)×1・スパナ×1・ソケットレンチ×1・六角棒レンチ×1・保護メガネ×1・肩掛けバンド×1・刈刃カバー×1・チップソー(外径230mm×刃数36)×1 材質パイプ:AL6063-T5・グリップ:EPDM/燃料タンク:HDPE・タンクキャップ:PA66/チップソー:65Mn/YM9 質量(kg)4.7(刈刃・燃料・肩掛バンド・飛散防護カバーを除いた数値) 排気量(mL)20.6 型番EKM-2300A ハンドル両手ハンドル(非対称) 使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級) 燃料タンク容量(L)0.4 点火方式電子点火 キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式 電源タイプエンジン式 点火プラグBPMR8Y 刈刃外径(Φmm)230
取扱説明書:(6.58MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※作業服・長ズボン・保護めがね・耳栓などの保護具を着用して使用してください
※刈刃に手を近づける際はエンジンを止めて刈刃が確実に停止してから行ってください
※枝打ち作業には絶対に使用しないでください
※燃料は自動車用無鉛ガソリンと2サイクル用エンジンオイルを混合してよく混ぜ合わせて使用してください
※刈刃は石や切株等の硬いものに当てないようにしてください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする