ジルコニアボール YTZシリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1袋(1kg) 注文コード 54854837 品番 17111005
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。
高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。

材質ジルコニア 直径(Φmm)0.5 硬度(HV10)1250 曲げ強さ(MPa)1200 化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8% 破壊靭性6.0MPa√m 密度6.0g/cm3 アズワン品番5-4060-24 からずり磨耗率(ppm/h)0.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする