CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 撹拌・粉砕・混合関連
CC印(ニッカトー)の ボールミル(粉砕用ボール)
ジルコニアボール YTZシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(1kg)
注文コード
54854846
品番
17111010
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。
高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
材質
ジルコニア
直径(Φmm)
1
硬度
(HV10)1250
曲げ強さ(MPa)
1200
化学組成
ZrO2/95%、Y2O3/4.8%
破壊靭性
6.0MPa√m
密度
6.0g/cm3
アズワン品番
5-4060-28
からずり磨耗率(ppm/h)
0.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000