ジルコニアボール YTZシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1袋(1kg) 注文コード 54854889 品番 17111050
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。
高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。

材質ジルコニア 直径(Φmm)5 硬度(HV10)1250 曲げ強さ(MPa)1200 化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8% 破壊靭性6.0MPa√m 密度6.0g/cm3 アズワン品番5-4060-33 からずり磨耗率(ppm/h)0.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする