HORIBA
HORIBAの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HORIBAの pH計/導電率計/標準液
HORIBAの 本体
PURE IL電極
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54854898
品番
9600-10D(トレサビリティ関連書類一式)
参考基準価格(税別)
¥169,000
販売価格(税込)
¥185,680
販売価格(税別)
¥
168,800
バスケットに入れる
KClを拡散させることが常識となっていたpH電極に、新開発のイオン液体塩橋を採用することにより、液間電位差をより安定させることが可能になりました。
取付可能対象
計器:D-10、D-20、D-50 、F-10 、F-20 、F-50 、F-70シリーズ
使用温度範囲(℃)
0〜40
液絡部
PVDF-HFP、イオン液体
電極
内部:銀 / 塩化銀
材質(接液部)
ガラス、PBT、PVDF-HFP、イオン液体
型式承認番号
S117
保管温度範囲(℃)
0〜50
校正証明書
一般校正
pH範囲
0〜14
注意
※WEB注文限定です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500