HORIBA
HORIBAの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HORIBAの pH計/導電率計/標準液
HORIBAの 本体
ナトリウムイオン電極
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54854907
品番
1512A-10C(トレサビリティ関連書類一式)
参考基準価格(税別)
¥58,100
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
測定には比較電極が必要です。
対応比較電極: 2565A-10T
* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
仕様
電位勾配:59mV
測定範囲
2.3〜230、000mg/L Na+/(10-4〜10mol/L)Na+
使用温度範囲(℃)
0〜60
応答速度
30秒以内
材質(ボディ)
ガラス
電極
対応比較:ダブルジャンクション形 2565A-10T
校正証明書
一般校正
pH範囲
pH4.5以上
注意
※WEB注文限定です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500