銅イオン電極

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54854986 品番8006-10C(トレサビリティ関連書類一式)
参考基準価格(税別)¥77,500 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

測定には比較電極が必要です。
対応比較電極: 2565A-10T
* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。

測定範囲0.06mg/L〜6、350mg/L Cu2+(10-6〜10-1mol/L Cu2+) 使用温度範囲(℃)0〜50 材質(ボディ)エポキシ樹脂 電極対応比較:2565A-10T 校正証明書一般校正 pH範囲pH2〜6 (6.35mg/L Cu2+)
注意
※WEB注文限定です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする