HORIBA
HORIBAの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HORIBAの pH計/導電率計/標準液
HORIBAの 本体
銀イオン電極
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54855029
品番
8011-10C(トレサビリティ関連書類一式)
参考基準価格(税別)
¥77,500
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
測定には比較電極が必要です。
対応比較電極: 2565A-10T
* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲
0.01mg/L〜110、000mg/L Ag+(10-7〜1mol/L Ag+)
使用温度範囲(℃)
0〜50
材質(ボディ)
エポキシ樹脂
電極
対応比較:2565A-10T
校正証明書
一般校正
pH範囲
pH2〜10 (1mg/L Ag+)
注意
※WEB注文限定です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500