HORIBA
HORIBAの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HORIBAの pH計/導電率計/標準液
HORIBAの 本体
複合形塩化物イオン選択性電極
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54855065
品番
6560S-10C(トレサビリティ関連書類一式)
参考基準価格(税別)
¥135,500
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
測定範囲
0.35〜35、000mg/L Cl-(10-5〜1mol/L Cl-)
使用温度範囲(℃)
0〜50
液絡部
硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。
校正証明書
一般校正
pH範囲
pH3〜11(350mg/L (10-2mol/L)Cl-)
注意
※WEB注文限定です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500